CELLKIT Solder Uap Analog 850A 220V 1pc

Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 850A
Unit 1pc
Input Voltage (V) AC 220 ± 10%
Frequency (Hz) 50 ± 2
Fuse Protection (A) 4
Power Consumption (W) 450
Steam Soldering Temperature (°C) 100-550, adjustable
Airflow Output (L/minute) 0.3-24, adjustable
Pump Power (W) 90
Heater Power (W) 250
Pump Type Membrane
Blower Eye Size (mm) 5, 7 and 9
Product Dimensions (cm) 24.5x18.5x13.5
Packaging Dimensions (cm) 32x27x19
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2023
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin perbaikan menggunakan rangkaian mikroprosesor berfungsi untuk mengontrol suhu dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lain pada PCB.
Solder Uap dillengkapi:
1. 8 tingkat pilihan kenop pengatur panas dan angin. Untuk memberikan pilihan kecepatan panas dan aliran angin untuk berbagai kegunaan.
2. Sistem pompa internal sehingga getarannya halus, dengan suara yang tenang dan temperatur kerja yang stabil.
3. Sistem pendingin yang bekerja secara otomatis saat solder uap dimatikan. Fungsinya untuk mereduksi panas pada elemen sehingga umur produk jadi lebih lama.
4. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 5mm, 7mm, 9mm.

Untuk menghindari kerusakan pada keramik dan elemen pegangan tempatkan gagang solder dengan baik dan hati-hati untuk menghindari benturan dengan benda keras.

Isi kemasan: Mesin solder uap, manual, kartu garansi.
Kegunaan
Memasang, mengangkat, mencetak komponen resistor, kapasitor, dioda, tarnsistor, IC dan sebagainya menggunakan udara yang diatur lewat suhu dan tekanan angin
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan