PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium GLF 603 01 Tipe III 1unit

Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GLF 603 01
Unit 1unit
Dimension (LxWxH) (cm) 80x40x195
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2023
Terakhir Diperbaharui 08 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :

Fitur:
Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.

Spesifikasi:
Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.
Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.
Bagian tengah: Laci, 2 unit.
Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.
Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan