IWAKI Dosing Pump Electromagnetic Metering EHN Series (Pompa Kimia) EHN-B11VCMR 1unit

#Nomor SKU S035209027
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EHN-B11VCMR
Unit 1unit
Maximum Discharge Volume (ml/minute) 38
Maximum Discharge Pressure (MPa) 1
Hose Diameter (Φmm) 4×9 or 4×6
Power Supply Voltage (V) AC100~240 50/60Hz single phase
Liquid Temperature Range (°C) 0-40
Accessories Check valve (CA-1), blade hose (Φ4 x Φ9 PVC 3m)
Material Pump Head/PVC, Valve/Alumina Ceramics, Valve Seat/FKM, Valve Guide/PVC, Gasket/PTFE, O-ring/FKM, Diaphragm/PTFE+EPDM (EPDM is not wetted)
Power Consumption (W) 20
Display LCD 4 digits Operation status, setting value, etc.
M Code 26574092
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 January 2023
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The EHN series is a diaphragm type electromagnetic metering pump equipped with a free power supply and a multi-function digital controller.

Specification :
A new multi-joint structure has been adopted.
A special nut eliminates twisting when connecting tubes.

Control function :
(Controller) Setting: Manual/Stroke number 1 to 360 spm, EXT/Digital input operation Counter 1: nn = 1 to 999, Division n: 1 n = 1 to 999
Setting method: 3 operation keys, STOP: Contact input Pump stop (It is also possible to operate the pump at contact input by changing the controller settings.)
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait