GETRA Commercial Dishwasher Hood Type KDW-690ST 1unit

#Nomor SKU S035188407
Wishlist
Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KDW-690ST
Unit 1unit
Wash Pump Power (W) 750
Rinse Pump Power (W) 100
Heater Power (W) 9000
Voltage (V) 220
Wash Tank Capacity (L) 42
Rinse Tank Capacity (L) 47
Wash Capacity (dish/hour) 2000 (with Dish Dia. 15cm)
Wash Time (s) 40-120 (8step)
Rinse Time (s) 6-13 (8step)
Washing Temperature (°C) 60-65
Rinse Temperature (°C) 80-85
Rinse Water (L/10sec) 3
Berat (Kg) 70.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 January 2023
Terakhir Diperbaharui 22 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin untuk mencuci peralatan dapur, piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu yang praktis dengan bukaan pintu buka atas
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
- Full Stainless Steel
- Powerfull rinset wash pump
- Digital control
- Fixed Wash arm type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan