PRO-QUIP Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) RX200 Putaran Cepat 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RX200 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Max. Output Power (HP) | 7.0 |
| Fill Cylinder (cc) | 196 |
| Diameter x Step (mm) | 68x45 |
| Maximum Torque (N m) | 11.5 @2800rpm |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.6 |
| Oil Machine Capacity (L) | 0.6 |
| Tipe Saringan Udara | Dual Element |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Standar Emisi | EU II |
| Berat (Kg) | 19.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
RX-Series NEWTEK
Gasoline Engine
Gasoline Engine
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PRO-QUIP%20Gasoline%20Engine%20(Mesin%20Penggerak%20Bensin)%20RX200%20Putaran%20Cepat%201unit/0dS035141013-1.jpg)