PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah) AUGER58 1unit

#Nomor SKU S035138341
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AUGER58
Unit 1unit
Rated Power Output (kW/rpm) 2.6/8000
Machine Capacity (cc) 58
No Load Speed (rpm) 2800 - 3200
Drill Knife Size (mm) Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
Dimensi Box Engine (mm) 520 x 400 x 420
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan