PRO-QUIP Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter) QRV8000IS 4-Tak 1unit

#Nomor SKU S035138129
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QRV8000IS
Unit 1unit
Rated Power Gasoline Fuel (W) 5000
Maximum Output Power (W) 5500
Rated Frequency (Hz) 50
Rated Voltage (V) 230
DC Output (V/A) 5, 1/2.1
Rated Power Factor 1
Phase Single
Max. Sea Level Elevation (m) 1000
Maximum Environment Temperature (°C) 40
Carried Standard ISO8528
Starting Method Electric & Manual Starter
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan