JING HUA Feeler Gauge Set (Pengukur Celah) 0.02-1mm 1set(17pcs)

Rp38.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set(17pcs)
Dimension Type Metric
Number of Feeler Blades 17
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ukur kerenggangan celah berfungsi untuk mengatur kerenggangan celah saat mengatur setelan klep

terdapat 17 pisau ukur mulai dari :
0.02 mm, 0.03 mm, 0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm, 0.10 mm, 0.15 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.40 mm, 0.50 mm, 0.75 mm, 1 mm
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait