WESTWARD Welding Booth Kit 22RP04 PVC Red 6x6feet 1pc

#Nomor SKU S035098034
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22RP04
Unit 1pc
Produk Welding Booth Kit
Process Slag, Spatter, Welding Sparks
Panel Material PVC
Grommet Spacing (inch) 12
Grommet Material Steel
Maximum Temperature (°F) 150
Overall Width (ft) 6
Frame Leg Length (inch) 31
Frame Tube Size (inch) 1
Frame Finish Powder Coated
Included Panels (3) Screens, (4) Curtains
Overall Depth (ft) 6
Overall Height (ft) 6
Panel Height (ft) 6
Panel Material Coating PVC
Panel Material Color Red
Panel Material Thickness (mm) 0.36
Panel Width (ft) 6
Includes Nylon Ties, Snap Locks
Frame Material Steel
Berat (Kg) 30.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This fiberglass welding booth kit can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHorse Power), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan