WESTWARD Tube Bender 3CYU6 1/4inch 1pc

#Nomor SKU S035091356
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3CYU6
Unit 1pc
Handle Type Swivels
Produk Tube Bender
Bend Angle (°) 0 to 180
Outside Diameter Tubing (inch) 1/4
Calibration Increments (°) 15
Centerline Bend Radius (inch) 9/16
Overall Length (inch) 7 1/2
Construction Die Cast Aluminium
Markings Calibrated Angle Markings From 0 to 180 Degrees
Application Aluminium, Bend Soft Copper, Brass, Stainless Steel Help us improve our, Thin Wall Steel
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The WESTWARD® lever-type tubing bender makes smooth, tight radius bends in soft copper and aluminum tubing up to 180°. Open side slips over tube at any point. No scoring or flattening of tubing. Calibrated to show angle of bend. Nonslip grip handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan