WESTWARD Tube Bender

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp999.900
Spesifikasi
ItemTube Bender
Calibration Increments (°)15
ConstructionDie Cast Aluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The WESTWARD® lever-type tubing bender makes smooth, tight radius bends in soft copper and aluminum tubing up to 180°. Open side slips over tube at any point. No scoring or flattening of tubing. Calibrated to show angle of bend. Nonslip grip handle.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan