WESTWARD Telescoping Gauge Set 4KU95 Double-Arm Plunger 13/16 to 5inch 1set(6pcs)

#Nomor SKU S035084082
Wishlist
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4KU95
Unit 1set(6pcs)
Replaceable Handle No
Range (inch) 13/16 to 5
Includes Case Yes
Maximum Measurement (mm) 150
Minimum Measurement (mm) 8
Gauge Plunger Style Double-Arm Plunger
Included Gauge Ranges 1-1/4 in to 2-1/8 in1/2 in to 3/4 in2-1/8in to 3-1/2 in3-1/2 in to 6 in3/4 in to 1-1/4 in5/16 in to 1/2 in
Locking Style Knurled Clamp
Overall Length (inch) (3) 4 3/8; (3) 5 7/8
Construction Steel
Case Type Vinyl Case
UNSPSC 41112403
Maximum Measurement (inch) 6
Minimum Measurement (inch) 5/16
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Telescoping gauge sets include multiple gauges covering multiple inside diameter ranges. They are inserted into openings and controlled by a knurled knob or small handle that expands the telescoping arm until the spring-loaded plungers make contact with the sides of the bore. The gauge is locked into place and removed. It is then measured with an outside micrometer to determine the diameter of a bore hole.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan