WESTWARD Rectangular Gauge Block Set 2YNK8 Grade Economy 0.05 to 4inch 1set(81pcs)

#Nomor SKU S034963159
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2YNK8
Unit 1set(81pcs)
Grade Economy
Produk Rectangular Gauge Block Set
Dimension Type Inch
Includes Case Yes
Included Certification Certificate of NIST Calibration
Long Form Calibration Certificate Yes
Increments 0.0001inch (0.1001inch to 0.1009 in), 0.001inch (0.101inch to 0.149 in), 0.05inch (0.05inch to 0.95 in), 1inch (1inch to 4 in)
Included Sizes (inch) (9) 0.1001 to 0.1009, (49) 0.101 to 0.149, (19) 0.050 to 0.950, (4) 1.000 to 4.000
Included Size Range (inch) 0.05 to 4
Tolerance +/-0.00005inch
With Hole No
Shape Rectangular
Case Type Wooden Case
Standards ASME
Material Steel
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steel rectangular and square gauge block sets are used as a reference for the calibration of measuring equipment like micrometers, sine bars, calipers, and dial indicators. Their durable steel construction makes them resistant to chipping and cracking. They are commonly used in shop environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan