WESTWARD Portable Abrasive Blaster 10Z914 80lb 1unit

#Nomor SKU S034954584
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10Z914
Unit 1unit
Produk Portable Abrasive Blaster
Nozzle Inner Diameter (inch) 3/32, 7/64, 1/8, 9/64
Air Pressure (psi) 65 to 125
Blaster Grouping Portable Abrasive Blaster
Feed type Pressure
Hopper Capacity (lbs) 80
Hopper Material Steel
Min. CFM @ 80 PSI (cfm) 9
Tank Dimension (inch) 10 x 25
Includes Blast Gun
Hose Length (ft) 8
Berat (Kg) 21.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Powerful, portable pressure-feed blaster can be rolled to wherever they are needed for removing rust, scale, paint, and dirt from metals, wood, brick, and stone.
Includes 8-ft. hose, 4 ceramic nozzles, and an air line filter and pressure gauge to control airflow. Features recessed top for easy filling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan