STANLEY Plier Set (Tang Jepit Set) 84056 Deluxe Cushion Grip 1set(3pcs)

#Nomor SKU S034953839
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 84056
Unit 1set(3pcs)
Plier Material Steel
Plier Types Diagonal; Long Nose; Slip-Joint
Steel Type Forged Steel
Grip Style Deluxe Cushion
Handle Color Black
Handle Style Ergonomic
ESD Safe No
Insulated No
Includes 6 in Diagonal Cutting Plier6 in Needle Nose Plier6 in Slip Joint Plier
Overall Length (inch) 6
Grip Material Bi-Material
Tether Ready No
Standards ANSI
Manufacturer Part Number 84-056
UNSPSC 27112113
Finish Black Oxide
Jaw Opening Type Manual
Number of Pliers 3
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose pliers sets are used in applications where insulated, ESD-safe, or other special environment pliers aren't required.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk