Greenlee Metal Stud Punch (Alat Pelubang Plat) 710 20inch 1pc

#Nomor SKU S034943977
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 710
Unit 1pc
Grip Style Ribbed
Overall Length (inch) 20
Manufacturer Part Number 710
UNSPSC 27111505
Creates Hole Size (inch) 1 11/32
Maximum Jaw Capacity (inch) 2 1/2
Maximum Metal Thickness (ga) 20
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stud punches squeeze their powerful jaws to press their punching head through steel studs and create a hole. Their contoured handle produces high leverage while keeping the punches compact enough to access corners and tight spaces in framing. They are used by electricians, plumbers, and cable installers to add holes when installing wire, pipe, and cable. Stud punches leave a rough-edged hole that can be smoothed with a bushing or insulator to protect wire, pipe, and cable from damage.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan