WESTWARD Mechanic Vise Swivel

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Duty Rating - VisesStandard Duty
Item - VisesCombination Vise
Swivel Angle - Vises (°)360
Body Casting Tensile Strength (psi)30000
Jaw Face - VisesSerrated
Number of Lock Down Bolts2
Pipe Jaw IncludedYes
UNSPSC27112102

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Combination Vises are designed to securely clamp straight workpieces and irregular-shaped workpieces, as well as round tubing and pipe.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan