WESTWARD Magnetic Rake (Alat Pengambil Magnetik) 4YCK6 1pc

#Nomor SKU S034942130
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4YCK6
Unit 1pc
Application For Use at Construction Jobsites and Other Locations
Operation Magnetic Raking Device That Agitates A Ground Surface And Uses Magnetic Attraction For Collecting Ferro-Metallic Debris, Such As Nails And Screws
Length (inch) 24
Material Aluminium
Product Type Magnetic Rake
Surface Size (inch) 10 x 1 1/2
Lifting Capacity (lbs) 13 1/4
Pull Capacity (lbs) 13 1/4
Handle Type Telescoping
Pickup Length (inch) 10
Extended Length (inch) 41
Width (inch) 12
UNSPSC 27112109
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Hazardous Material - General

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan