WESTWARD Magnetic Rake (Alat Pengambil Magnetik)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
ApplicationFor Use at Construction Jobsites and Other Locations
OperationMagnetic Raking Device That Agitates A Ground Surface And Uses Magnetic Attraction For Collecting Ferro-Metallic Debris, Such As Nails And Screws
Length (inch)24
MaterialAluminium
Product TypeMagnetic Rake
Surface Size (inch)10 x 1 1/2
Extended Length (inch)41
Handle TypeTelescoping
Lifting Capacity (lbs)13 1/4
Pickup Length (inch)10
Pull Capacity (lbs)13 1/4
UNSPSC27112109
Width (inch)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Hazardous Material - General

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan