Greenlee Insulated Screwdriver Set (Obeng Insulasi) 015301INS 1set(9pcs)

#Nomor SKU S034912737
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 015301INS
Unit 1set(9pcs)
For Fastener Size #1; #2; #3; 1/4inch; 3/16inch; 3/8inch; 5/16inch
Shank Finish Black Oxide
Shank Shape Round
Tip Finish Black Oxide
Tip Size #1; #2; #3; 1/4inch; 3/16inch; 3/8inch; 5/16inch
Container Height (inch) 4
Container Length (inch) 12
Container Width (inch) 1
Sizes Included Cabinet: 1/4inch x 4inch, 3/16inch x 4inch, 3/16inch x 6inch, 3/16inch x 8inch, 5/16inch x 6inch, 3/8inch x 10inch, Phillips: #1 x 3inch, #2 x 4inch, #3 x 6inch
Grip Style Ergonomic
Handle Color Black
Handle Material Multicomponent
Handle Length (inch) 3 11/16; 4 5/16; 4 7/8
Insulated Yes
Container Type Pouch
Shank Material Alloy Steel
UNSPSC 27111701
Voltage Rating (V) 1000 AC
Overall Length (inch) 6 1/2; 7 1/2; 8 1/4; 9 1/2; 10 3/4; 11 1/2; 14 3/4
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These insulated screwdriver sets have an insulated handle and shaft to protect against electrical shock from live electrical circuits and are suitable for use near electrical components when tightening and loosening screws. The insulated handle also allows for a more secure grip when turning compared to a noninsulated handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan