Husqvarna Grouting System 543087164 1unit

#Nomor SKU S034893630
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 543087164
Unit 1unit
Application Re-Grouting and Hole Filling in Concrete Surfaces
Optimal Performance for Material Hard Concrete, Semipolished Concrete
Maximum Speed (rpm) 980
Rotation Clockwise/Counterclockwise
Chemical Volume (L) 55
Drum Size (gal) 55
Material Application Concrete
Number of Pieces 1
Product Type Floor Treatment
Produk Grouting System
For use with Floor Polishers
For Tool Type HiPERFLOOR System
Berat (Kg) 226.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan