Husqvarna Grouting System

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
ApplicationRe-Grouting and Hole Filling in Concrete Surfaces
Optimal Performance for MaterialHard Concrete, Semipolished Concrete
Maximum Speed (rpm)980
RotationClockwise/Counterclockwise
Chemical Volume (L)55
Drum Size (gal)55
For Tool TypeHiPERFLOOR System
For use withFloor Polishers
ItemGrouting System
Material ApplicationConcrete
Number of Pieces1
Product TypeFloor Treatment

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan