WESTWARD Digital Height Gauge 2YND4 0 to 12inch 1unit

#Nomor SKU S034864814
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2YND4
Unit 1unit
Repeatability 1 division
Includes Carbide Tipped Scriber
Power Source CR2032 Battery
Features Data Output; Hold/Data; Inch/Millimeter; Preset; Zero Set
Range (mm) 0 to 300
Resolution (mm) 0.01
Maximum Measurement - mm (mm) 150
Includes Case Yes
Base Material Cast Iron
Beam Style Single-Pole
Included Locking Mechanism Clamp Lever
Includes Display Yes
Function Abs/Inc; Hold; Inch/Metric Conversion; On/Off; Zero
Construction Steel
Includes Battery Yes
UNSPSC 41111614
Maximum Measurement (inch) 12
Berat (Kg) 7.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1D digital height gauges are used for measuring height and for scribing lines for layout applications. They have manual travel which means operators physically move the gauge along the beam/post with their hand, knob, hand wheel, or with simple thumb actuation. Height measurements are shown on a digital display.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Hazardous Material - General

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan