WESTWARD Bore Gauge Dial (Indikator Diameter Dalam Dial) 4KY21 1unit

#Nomor SKU S034863541
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4KY21
Unit 1unit
Repeatability ±0.0004inch
Dimension Type Inch
Accuracy (inch) ±0.0009
Dial Graduation (inch) 0.0005
UNSPSC 41112403
Measuring Range (inch) 1.4 to 6
Material Chrome Plated Handle
Probe depth (inch) 10
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bore gauges with dial indicators are inserted into holes and openings to take direct measurements of bore diameters. The dial indicator is mounted to the gauge handle and the user rocks the gauge in the bore or hole to find the minimum reading on the dial.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan