WESTWARD Crowfoot Socket Wrench Set 54PR33 3/8inch 1set(11pcs)

#Nomor SKU S034858585
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 54PR33
Unit 1set(11pcs)
Opening Type Rounded
Tether Style Tether Capable
Number of tools 11
Material Alloy Steel
Container Color Silver
Standards ASME B107.100-2010
Drive Size (inch) 3/8
Finish Chrome
Non-Sparking No
Color Silver
Overall Width (inch) 21 5/32; 22 61/64; 24 1/4; 29 23/64; 31 19/32; 34 57/64; 39 9/64; 40 41/64; 44 3/64; 49 13/16; 52 47/64
Measurement Type SAE
Insulated No
Non-Magnetic No
Container Type Rail
UNSPSC 27111703
Overall Length (inch) 33 3/4; 34; 36 1/2; 39 1/4; 41 3/4; 44 1/2; 47 1/4; 50 1/4; 52 3/4; 56; 58 1/2
Head Size (inch) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1
Ratcheting No
Corrosion Resistant Yes
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can’t reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan