WESTWARD Crowfoot Socket Wrench Set

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Opening TypeRounded
Tether StyleTether Capable
MaterialAlloy Steel
Container ColorSilver
ColorSilver
Container TypeRail
Corrosion ResistantYes
Drive Size (inch)3/8
FinishChrome
InsulatedNo
Non-MagneticNo
Non-SparkingNo
RatchetingNo
StandardsASME B107.100-2010
UNSPSC27111703

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These metric open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can’t reach.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan