WESTWARD Cable Slitter 1YMZ9 1pc

#Nomor SKU S034845288
Wishlist
Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1YMZ9
Unit 1pc
Grip Style Standard Cushion
Features Blade Rotates 90°; Knob Adjusts Depth Of Cut To Strip Insulation Up To 3/16 in Thickness
Handle Style Standard
Maximum Stripping Capacity - Stranded Wire (mm) 1.3
Minimum Stripping Capacity - Stranded Wire (mm) 1.3
Stripping Capacity- Cable (mm) 8 to 28 Diameter
Manufacturer Part Number 1YMZ9
Tether Ready No
Type Combination Wire and Cable Strippers
Insulated No
For Wire/Cable Type Solid Wire; Stranded Wire
Cutting Capacity (inch) 1 1/8
Adjustment Mechanism Manual
UNSPSC 27111510
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cable slitters make rotary, spiral, and linear cuts to slice a ring around a jacket and slit it along its length. They open the jacket, so it peels away from the cable to ease removal. Their adjustable head accepts a range of cable diameters and hooks onto cable to guide the blade for consistent cuts.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait