WESTWARD Broadcast Spreader 4UHD1 125lb 1unit

#Nomor SKU S034842607
Wishlist
Rp8.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4UHD1
Unit 1unit
Includes Hopper Screen and Cover
Wheel Diameter (inch) 14
Features Solid Linkage Control
Product Type Broadcast Spreader
Handle Fixed T
Axle Type Stainless Steel
Capacity (lbs) 125
Drop Type 1 Hole
Flow Control Rod
Frame Steel
Hopper Material Polypropylene
Spread Width (ft) 12
Wheel Width (inch) 5 3/8
For use with and Ice Melt; Fertilizer; Grass Seed
UNSPSC 27112907
Wheel Type Pneumatic
Berat (Kg) 21.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan