STANLEY Bench Plane (Alat Serut Kayu) 12905 Bench-Flat Cutting Plane 1pc

#Nomor SKU S034839133
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12905
Unit 1pc
Adjustable Yes
Blade Shape Flat
Features Durable coating on cast iron base provides long-lasting protection
Cutting Angle (Degrees) 45
Knob Material Brass
Plane Type Bench-Flat Cutting Plane
Material Application Wood
Blade Material Steel
Handle Material Contoured High Impact Polymer
Produk Bench Plane
Blade Width (inch) 2
Body Material Cast Iron
Overall Width (inch) 2 1/2
Cutting Direction Forward Stroke
Overall Length (inch) 14
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bench planes' high cutting angle and bevel-down blade remove material with each stroke and flatten surfaces more quickly than block, bullnose, and trimming planes. Bench planes break chips without tear-out and create a smooth finish on figured and wavy grain woods. They cut on the push stroke with one hand on the knob and the other on the rear handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan