WESTWARD Adjustable Hand Reamer Set (Reamer Tangan) 4LGU3 Straight Blade 15/32inchSmallest Reamer Size 1set(8pcs)

#Nomor SKU S034833643
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4LGU3
Unit 1set(8pcs)
Number of Pieces 8
Sizes Included (inch) 15/32 to 1 1/16
Largest Reamer Size (inch) 1 1/16
Smallest Reamer Size (inch) 15/32
Shank Type - Machining Straight
Blade Type Straight
Finish - Machining Black Oxide
Material - Machining High Speed Steel
Measurement System Fractional Inch
Flute Type Straight
UNSPSC 23171610
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable hand reamers have nuts and blades that can be adjusted to allow the tool to enlarge or finish holes of different sizes in metal workpieces. These hand reamers are held with a tap wrench, adjustable wrench, or vise and are slowly rotated to feed the reamer into the hole. Adjustable hand reamers have a tendency to chatter and are a good choice for occasional reaming tasks or for light-duty reaming in assembly and maintenance operations. These reamer sets contain multiple adjustable hand reamers in a range of sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan