ADVANTEC Filter Paper Qualitative No. 2 (Kertas Saring Kualitatif) 00021047 47mm 1pack(100sheets)

#Nomor SKU S034776964
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 00021047
Unit 1pack(100sheets)
JIS P 3801 2 Types
Mass (g/m²) 125
Thickness (mm) 0.26
Drainage Time (s) 80
Absorbency (cm) 8
Bursting Strength (kPa) 122
Wet Bursting Strength (kPa) 8
Retention Particle Size (µm) 5
Ash Content (%) 0.1
Maximum Operating Temperature (°C) 120
pH Range 0-12
Size (mm) Φ47
Jumlah 1 box (100 pieces)
Packing Size (mm) 60x60x30
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2022
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cellulose fiber with 99% or more α-cellulose is used as raw material.
It retains sediments well and is commonly used in qualitative analysis requiring precision.

RoHS2 (EU) 2015/863 compliant 
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan