ADVANTEC Filter Paper Qualitative No. 2 (Kertas Saring Kualitatif)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp329.900
Spesifikasi
JIS P 38012 Types
Thickness (mm)0.26
Drainage Time (s)80
Absorbency (cm)8
Bursting Strength (kPa)122
Ash Content (%)0.1
Mass (g/m²)125
Maximum Operating Temperature (°C)120
Quantity1 box (100 pieces)
Retention Particle Size (µm)5
Wet Bursting Strength (kPa)8
pH Range0-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cellulose fiber with 99% or more α-cellulose is used as raw material.
It retains sediments well and is commonly used in qualitative analysis requiring precision.

RoHS2 (EU) 2015/863 compliant 

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan