NBK Standard V Pulley A Series 16-A1 (A1-16inch) 1pc

#Nomor SKU S034737491
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16-A1 (A1-16inch)
Unit 1pc
Groove Section A
Number of Grooves 1
Size dp (mm) 397.4
Size de (mm) 406.4
Type 10X
Size db (mm) 70
Size I (mm) 37
Size S1 (mm) 17
Maximum Bore Diameter (mm) 38
Size W (mm) 20
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk baru.Foto produk hanya ilustrasi, jika terdapat perbedaan fisik produk dengan gambar (Warna kusam dan cat terkelupas ), tidak mengurangi fungsi produk.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan