KENIKA MPPT Solar Charge Control Master Series M9650 1unit
Rp9.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M9650 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Storage Temperature (°C) | -40 to 75 |
| System Voltage | 96V |
| Product Dimensions (mm) | 420x280x95 |
| IP (Ingress Protection) | IP43 |
| Packing Dimensions (mm) | 510x368x210 |
| Communication mode | 8-Pin RJ45 Port/RS485/Support PC Software Monitoring/Support WiFi Module to Realize APP Cloud Monitoring |
| Controller Properties | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Standby Power (W) | 0.5-1.2 |
| Over Voltage Protection Point (V) | DC300 |
| Rated PV Power (W) | 96V System: 5200 |
| Charge Rated Current (A) | 50 |
| Charging method | 3-Stage: Constant Current (Fast Charging)-Constant Voltage-Floating Charge |
| Load Rated Current (A) | 50 |
| Display Mode | High-Definition LCD Segment Code Backlight Display |
| Protect Function | Input-Output Over/Under Voltage Protection, Prevention of Connection Reverse Protection, Battery Shedding Protection, etc. |
| Maximum Connection Size (mm²) | 50 |
| Operating Temperature (°C) | -20 to 50 |
| Berat (Kg) | 8.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Solar Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke battery dan diambil dari battery ke beban. Tanpa solar controller, battery akan rusak oleh over charging dan ketidakstabilan tegangan.Solar controller Kenika ini menggunakan type MPPT (Maximum Power Point Tracking). Yang mempunyai banyak keunggulan dari pada type PWM.Type MPPT ini mampu memaksimalkan faktor pengisian kapasitas secara lebih besar.Type MPPT ini mampu mendeteksi daya yang di produksi solar panel walaupun kecil sehingga dapat mengisi kapasitas battery.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan