KENIKA MPPT Solar Charge Control Master Series

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
Storage Temperature (°C)-40 to 75
System Voltage96V
Product Dimensions (mm)420x280x95
IP (Ingress Protection)IP43
Packing Dimensions (mm)510x368x210
Communication mode8-Pin RJ45 Port/RS485/Support PC Software Monitoring/Support WiFi Module to Realize APP Cloud Monitoring
Charge Rated Current (A)50
Charging method3-Stage: Constant Current (Fast Charging)-Constant Voltage-Floating Charge
Controller PropertiesMPPT (Maximum Power Point Tracking)
Display ModeHigh-Definition LCD Segment Code Backlight Display
Load Rated Current (A)50
Maximum Connection Size (mm²)50
Operating Temperature (°C)-20 to 50
Over Voltage Protection Point (V)DC300
Protect FunctionInput-Output Over/Under Voltage Protection, Prevention of Connection Reverse Protection, Battery Shedding Protection, etc.
Rated PV Power (W)96V System: 5200
Standby Power (W)0.5-1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solar Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke battery dan diambil dari battery ke beban. Tanpa solar controller, battery akan rusak oleh over charging dan ketidakstabilan tegangan.Solar controller Kenika ini menggunakan type MPPT (Maximum Power Point Tracking). Yang mempunyai banyak keunggulan dari pada type PWM.Type MPPT ini mampu memaksimalkan faktor pengisian kapasitas secara lebih besar.Type MPPT ini mampu mendeteksi daya yang di produksi solar panel walaupun kecil sehingga dapat mengisi kapasitas battery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan