KENIKA MPPT Solar Charge Control SCE-1248-100A 1unit

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCE-1248-100A
Unit 1unit
Storage Temperature (°C) -40 to 75
Packaging Dimensions (mm) 510x368x210
System Voltage Automatic Recognition
Product Dimensions (mm) 420x280x95
Mppt Efficiency (%) ≥99.5
Rated PV Input Power (W) 2V System: 1300, 24V System: 2600, 36V System: 3900, 48V System: 5200
Charge Method 3-Stage: Constant Current (Fast Charging)-Constant Voltage-Floating Charge
IP (Ingress Protection) IP43
Communication mode 8-Pin RJ45 Port/RS485/Support PC Software Monitoring/Support WiFi Module to Realize APP Cloud Monitoring
Controller Properties MPPT (Maximum Power Point Tracking)
Charge Rated Current (A) 100
Load Rated Current (A) 100
Display Mode LCD (128x64 dots) & Backlight
Protect Function Input-Output Over/Under Voltage Protection, Prevention of Connection Reverse Protection etc.
Maximum Connection Size (mm²) 50
Operating Temperature (°C) -20 to 50
Berat (Kg) 8.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solar Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke battery dan diambil dari battery ke beban. Tanpa solar controller, battery akan rusak oleh over charging dan ketidak stabilan tegangan.Solar controller Kenika ini menggunakan type MPPT (Maximum Power Point). Yang mempunyai banyak keunggulan dari pada type PWM.Type MPPT ini mampu memaksimalkan faktor pengisian kapasitas secara lebih besar.Type MPPT ini mampu mendeteksi daya yang di produksi solar panel walaupun kecil sehingga dapat mengisi kapasitas battery.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait