FORSA LCD Monitor Touchscreen 21.5inch LS-2201TS 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LS-2201TS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Input (V/Hz) | AC 180-250/(50/60) |
| Viewing Angle (°) | H160/V140 |
| Panel Size (inch) | 21.5, (16:9) |
| Unit Dimensions (mm) | 530x321x61 |
| Brightness (cd/m²) | 250 (Typical) |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Response Time (ms) | Display: 5; Touch Module: 9 (Typical) |
| Maximum Resolution | 1920x1080 @60Hz |
| Backlight | LED |
| Pixel Pitch | 0.248 |
| Video Interface | VGA |
| Outlook Dimension (mm) | 530x321x12 |
| Openning Dimension Required (mm) | 510x310x49 |
| Front Cover Materials | Aluminium Alloy |
| Back Case Materials | Plastic |
| Power Output (VA) | 12-2.6 |
| Bracket | Optional (Available Stand Bracket Sizes 25cm and 69cm) |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Forsa LS-2201TS adalah LCD Monitor seluas 21.5 inch (22") beresolusi Full HD (1920×1080 piksel) yang dilengkapi dengan panel layar sentuh. Cocok digunakan baik untuk kebutuhan pribadi ataupun komersil. Layar sentuh bisa mengenali banyak sentuhan jari (multitouch) secara bersamaan, sehingga memudahkan navigasi Anda. Dukungan VESA Mount memungkinkan LCD Monitor ini bisa dipasang dengan Floor Standing Bracket, Desk Stand Bracket atau ditempel di dinding.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan