FORSA Monitor LCD Touchscreen 21.5inch (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Power Input (V/Hz)AC 180-250/(50/60)
Viewing Angle (°)H160/V140
Panel Size (inch)21.5, (16:9)
Unit Dimensions (mm)530x321x61
Brightness (cd/m²)250 (Typical)
Contrast Ratio1000:1
Back Case MaterialsPlastic
BacklightLED
BracketOptional (Available Stand Bracket Sizes 25cm and 69cm)
Front Cover MaterialsAluminium Alloy
Maximum Resolution1920x1080 @60Hz
Openning Dimension Required (mm)510x310x49
Outlook Dimension (mm)530x321x12
Pixel Pitch0.248
Power Output (VA)12-2.6
Response Time (ms)Display: 5; Touch Module: 9 (Typical)
Video InterfaceVGA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Forsa LS-2201TS adalah LCD Monitor seluas 21.5 inch (22") beresolusi Full HD (1920×1080 piksel) yang dilengkapi dengan panel layar sentuh. Cocok digunakan baik untuk kebutuhan pribadi ataupun komersil. Layar sentuh bisa mengenali banyak sentuhan jari (multitouch) secara bersamaan, sehingga memudahkan navigasi Anda. Dukungan VESA Mount memungkinkan LCD Monitor ini bisa dipasang dengan Floor Standing Bracket, Desk Stand Bracket atau ditempel di dinding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait