Mitutoyo Digital Tubular Inside Micrometer Inch Metric Extension Pipe Type 339-304 8-80/0.0001inch 1pc

#Nomor SKU S034670361
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 339-304
Unit 1pc
Range (inch) 8-80
Display (mm) LCD, Character Height 7.5
Data Output Yes
Power Supply 1 Battery SR-44
Units Inch/Metric
Auto Power OFF (After 20 Min. Non Use) Yes
Low Voltage Alarm Yes
Measuring Face Carbide
Scale (mm) ø18 (Thimble and Sleeve Satin Chrome Finish)
Measuring Span (inch) 1
Digital Step (inch/mm) 0,0001/0,001
Spindle Feed Error (µm) 0.00015
Measuring Spindle (mm) 0,635 (Spindle Pitch)
Extension (mm) ø17
Extension Rods 8 (1, 2, 4, 8 (2 pcs), 16inch (3 pcs))
Function Lock Yes
Data/Hold Yes
2 x Preset Yes
Type Digital
Absolute/Increment (Increment ZERO) Yes
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2022
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A Mitutoyo digital inside micrometer covering a range of measurement by using a set of interchangeable extension tubes that can be used singly or in combination. The micrometer head is satin-chrome finished.
-Delivered: Including box, key, 1 battery, extensions, micrometer head

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan