Vessel Slide Air Nipper Vertical Pull Type (Pemotong Pneumatik) GT-NT03 1pc

#Nomor SKU S034649039
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-NT03
Unit 1pc
Mounting Hole (A x B) 14x43
Cutting Capacity ABS Resin (mm) 1.5
Pressure (N) 147
Air Consumption per Time (cm³) 27
Working Air Pressure Range (MPa) 0.4 to 0.5
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm) 19×62×71.1
TRUSCO Number 465-0743
M Code 37433715
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 November 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is attached to the gate cutting robot to perform gate cutting work. Since it cuts in close contact with the workpiece, it has excellent finishing accuracy. Blade opening can be adjusted. Compact type, even if the gate pitch is 20mm, it can be easily handled. Slide stroke can be freely selected (0 to 3 mm, NT20 0 to 8 mm).
Use
For ABS resin

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait