Dell Notebook Legion 5 Series (Laptop) 7320 Non 2in1 (180°) 11th Generation Intel Core i7-1185G7 13.3inch 1unit

#Nomor SKU S034632291
Wishlist
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7320
Unit 1unit
Processor 11th Generation Intel Core i7-1185G7 (4 Core, 12M cache, base 3.0GHz, up to 4.8GHz)
Screen Size (inch) 13.3
Display FHD (1920x1080)
Screen Feature Anti-Glare, Touch, WVA, 300 nits, FHD IR Cam,Mic, WLAN, WWAN Capable, CF
Memory Capacity (GB) 16, Non-ECC, Integrated (One SODIMM slot)
Graphic Intel Iris XE Graphics
Storage M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 SSD
Connectivity WLAN AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1
Operation System Windows 11 Pro 64 Bit
Accessories Dell Mobile Wireless Mouse MS3320W
Battery 3 Cell 52WHr
Dimensions (mm) 306.5x203.19x18.27
PN Unit JDVM7-N02/SMB
PN Backpack NF9JX1/SMB
PN Mouse KTGFN/SMB
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait