Dell Notebook Legion 5 Series (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Processor11th Generation Intel Core i7-1185G7 (4 Core, 12M cache, base 3.0GHz, up to 4.8GHz)
Screen Size (inch)13.3
DisplayFHD (1920x1080)
Screen FeatureAnti-Glare, Touch, WVA, 300 nits, FHD IR Cam,Mic, WLAN, WWAN Capable, CF
Memory Capacity (GB)16, Non-ECC, Integrated (One SODIMM slot)
GraphicIntel Iris XE Graphics
AccessoriesDell Mobile Wireless Mouse MS3320W
Battery3 Cell 52WHr
ConnectivityWLAN AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1
Dimensions (mm)306.5x203.19x18.27
Operation SystemWindows 11 Pro 64 Bit
PN BackpackNF9JX1/SMB
PN MouseKTGFN/SMB
PN UnitJDVM7-N02/SMB
StorageM.2 512GB PCIe NVMe Class 40 SSD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait