Orientalmotor Reversible Motor 5RK60A Series 5RK60A-UAT2 1pc

#Nomor SKU S034570814
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5RK60A-UAT2
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 90
Capacitor Product name: CH200CFAUL2, Capacitance: 20μF, Rated voltage: 250VAC
Overheat Protector Type Thermal protector (automatic reset type)
Shaft Material Iron
Electromagnetic Brake None
Output Power (W) 60
Starting Torque (Motor Shaft) (mN.m) Single-phase 110V/60Hz: 445; Single- phase 115V/60Hz: 490
Rated Torque/Rated Speed (Motor Shaft) (mN.m/(rpm)) Single-phase 110V/60Hz: 360/1610; Single-phase 115V/60Hz: 360/1610
Type With terminal box
Shaft/Gear Type Round shaft
Time Rating (hour) 0.5
Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A) Single phase 110/60/1.21; Single phase 115/60/1.24
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: Motor, capacitor, capacitor cap, instruction manual

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan