Orientalmotor Reversible Motor 5RK60A Series

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)90
Overheat Protector TypeThermal protector (automatic reset type)
Shaft MaterialIron
Electromagnetic BrakeNone
Output Power (W)60
Shaft/Gear TypeRound shaft
Time Rating (hour)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: Motor, capacitor, capacitor cap, instruction manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan