POWERTEC Thimble Wire Rope Stainless Steel 20mm 1pc

#Nomor SKU S034412428
Wishlist
Rp54.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) 20
Material Stainless Steel
Size (inch) 3/4
Dimension A (mm) 0.78
Dimension B (mm) 1.63
Dimension C (mm) 2.50
Dimensions d (mm) 0.14
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2022
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan