HIPROTECT Self Contained Breathing Apparatus RHZK 6/30 Yellow 6L 1set

Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RHZK 6/30
Unit 1set
Material Steel
Dimensions (cm) 43x71x29
Pressure (MPa) 30
Air Deposit (L) 1800
Alarm Pressure (MPa) 5 to 6
Variable Include Fullface, Backing, Gas Cylinder, Medium Pressure Pipe Assembly, Hight Pressure Connector, Possitive Pressure Air Control Device, Pressure Relief Valve Assembly.
Size (L) 6
Color Yellow
Berat (Kg) 22.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Self Contained breathing apparatus membantu untuk melakukan pernafasan terutama ketika dalam keadaan atau peristiwa berbahaya. Alat ini dibuat untuk penggunaan di darat dan juga di bawah air.
-Sertifikat ccs atau ce

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan