Hippolift Hand Pallet (Troli Palet Manual)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Capacity (kg)3000
Fork Width (mm)685
Fork Length (mm)1200
Min. Fork Height (mm)85
Teering Wheel80x70
Load Wheel (mm)150x50
Maximum Fork Height (mm)200
TypeHand Pallet
Wheel TypePolyurethan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The Hand Pallet Truck is the ideal '’storage. aid" and "handling partner" for all manual transport tasks over short distances, excellenty suitable for use on lorries, in small warehouses and markets ect.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan