ROTOR Dosing Pump Mechanical Diaphragm JM Series (Pompa Kimia) JM-0.47/7 1unit

#Nomor SKU S034386859
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JM-0.47/7
Unit 1unit
Stroke (minute-1) 7
Rated Flow (LPH) 0.47 / 0.56 (50/60Hz)
Maximum Pressure (bar) 7
Max. Pressure (Psig) 101.5
Connection size M1.9x1.5
Power (W) 15
Material Pump Head PVC
Material Connection Parts ABS
Material Valve Seat Viton
Diaphragm Material Vi to n
Material Gasket Teflon
Material Valve Ball Ceramic
Material Discharge Tube PE
Material Suction Tube PE
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2022
Terakhir Diperbaharui 21 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
- Easy installation and simple operation
- Accurate measurement and adjustable flow at will
- Strong anti-corrosiveness
- Economical & practical
- Metal strengthened diaphragm long-life
Use
Application :
- Counterosmosis,electrodialysis
- Water circulation cooling
- Purification of water & sewage treatment
- Laboratory & testing room
- Other small-size measuring equipments

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait