ROTOR Dosing Pump Mechanical Diaphragm JM Series (Pompa Kimia)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Connection sizeM1.9x1.5
Power (W)15
Diaphragm MaterialVi to n
Material Connection PartsABS
Material Discharge TubePE
Material GasketTeflon
Material Pump HeadPVC
Material Suction TubePE
Material Valve BallCeramic
Material Valve SeatViton

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
- Easy installation and simple operation
- Accurate measurement and adjustable flow at will
- Strong anti-corrosiveness
- Economical & practical
- Metal strengthened diaphragm long-life
Use
Application : - Counterosmosis,electrodialysis - Water circulation cooling - Purification of water & sewage treatment - Laboratory & testing room - Other small-size measuring equipments

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait