SHAVIV Blade ES10 15129105 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S034370308
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15129105
Unit 1pack(10pcs)
Right/Left Blade Right
Blade angle (°) 137.7
Diameter (mm) 3.2
Min. Cutting Diamater (mm) 2.8
Blade Length (mm) 47.3
Cutting Length 1st side (mm) 13.8
Cutting Length 2nd side (mm) 15.8
Cutting Part Length (mm)2 10.4
Application Straight Edge, Hole Edge
Blade Series E
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 18 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
HSS durable blade. S10 geometry. Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan